KOPOS - Verbindungsstück für Kabelrinnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSBS 75_POF
Außenhöhe - 48.5 mm
Außenbreite - 45.5 mm
Nutzbarer Querschnitt - 3905 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057665750
Sonepar Artikelnummer
121198708
Hersteller Artikelnummer
KSBS 75_POF
Hersteller Typ
KSBS 75_POF
Hersteller Artikel Nr.:
KSBS 75_POF
Außenhöhe:
48.5 mm
Außenbreite:
45.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3905 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.457 kg


