KOPOS - Verdrahtungskanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK 40X60_LD
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057623187
Sonepar Artikelnummer
121198148
Hersteller Artikelnummer
RK 40X60_LD
Hersteller Typ
RK 40X60_LD
Hersteller Artikel Nr.:
RK 40X60_LD
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2016 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.470 kg


