KOPOS - Verdrahtungskanal DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK 37.5X75 DIN_LD
Höhe - 75 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057623712
Sonepar Artikelnummer
121198147
Hersteller Artikelnummer
RK 37.5X75 DIN_LD
Hersteller Typ
RK 37.5X75 DIN_LD
Hersteller Artikel Nr.:
RK 37.5X75 DIN_LD
Höhe:
75 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2310 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.480 kg


