KOPOS - Verdrahtungskanal DIN halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK 50X50 HF_LD
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057623521
Sonepar Artikelnummer
121198151
Hersteller Artikelnummer
RK 50X50 HF_LD
Hersteller Typ
RK 50X50 HF_LD
Hersteller Artikel Nr.:
RK 50X50 HF_LD
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2025 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.450 kg


