KOPOS - Verschlussstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZPP_LB
Anwendung - Gerätebecher
Befestigungsart - rasten
Länge der Abdeckplatte - 58 mm
Blindplatte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690820
Sonepar Artikelnummer
121198212
Hersteller Artikelnummer
ZPP_LB
Hersteller Typ
ZPP_LB
Hersteller Artikel Nr.:
ZPP_LB
Anwendung:
Gerätebecher
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
58 mm
Blindplatte:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


