KOPOS - Verschlussstopfen - Zubehör für Kabelschutzrohre KOPOFLEX® und KOPODUR®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17200_BB
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 175 mm
Oberfläche poliert - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057610798
Sonepar Artikelnummer
121154749
Hersteller Artikelnummer
17200_BB
Hersteller Typ
17200_BB
Hersteller Artikel Nr.:
17200_BB
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
175 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.050 kg
Zum Verblenden der Reserveleitungen oder zum vorübergehenden Verblenden bei der Installation.


