KOPOS - Verteilerkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KT 250_KB
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
11 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600294
Sonepar Artikelnummer
121197961
Hersteller Artikelnummer
KT 250_KB
Hersteller Typ
KT 250_KB
Hersteller Artikel Nr.:
KT 250_KB
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
255 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
68 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.657 kg


