KOPOS - Wandanschlusswinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KLSU_S
Ausführung der Seitenwand - Profil (offen)
Höhe der Seitenwand - 63 mm
Länge - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568908681
Sonepar Artikelnummer
121198511
Hersteller Artikelnummer
KLSU_S
Hersteller Typ
KLSU_S
Hersteller Artikel Nr.:
KLSU_S
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Höhe der Seitenwand:
63 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.074 kg


