KOPOS - Wandausleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NPS 250_F
Länge - 270 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057696280
Sonepar Artikelnummer
121199154
Hersteller Artikelnummer
NPS 250_F
Hersteller Typ
NPS 250_F
Hersteller Artikel Nr.:
NPS 250_F
Länge:
270 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.454 kg
Die Befestigung der Kabelrinne am Ausleger erfolgt mit 2 Schrauben NSM 6X10. Der Ausleger wird mit 2 Durchsteckankern Durchmesser 8 mm an der Wand befestigt. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt: Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.


