KOPOS - Wandausleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NPS 62_ZNCR
Länge - 82 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057654136
Sonepar Artikelnummer
121199158
Hersteller Artikelnummer
NPS 62_ZNCR
Hersteller Typ
NPS 62_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
NPS 62_ZNCR
Länge:
82 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.060 kg
Die Befestigung der Kabelrinne am Ausleger erfolgt mit 1 Schrauben NSM 6X10. Der Ausleger wird mit 1 Durchsteckankern Durchmesser 8 mm an der Wand befestigt. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt: Die Befestigung der Kabelrinne am Ausleger erfolgt mit 2 Schrauben NSM 6X10. Der Ausleger wird mit 2 Durchsteckankern Durchmesser 8 mm an der Wand befestigt. Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.


