Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Wandausleger zum Stecken

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NPR 125_S

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057654471

Sonepar Artikelnummer

121199143

Hersteller Artikelnummer

NPR 125_S

Hersteller Typ

NPR 125_S

Hersteller Artikel Nr.:

NPR 125_S

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83024190

Gewicht:

0.174 kg

Die Befestigung der Rinne am Wandausleger erfolgt mit Schrauben NSM 6X10. Bei Verwendung eines Montageprofils muss der Wandausleger mit der Sicherung NPPVZ gesichert werden.