Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Wandausleger zum Stecken

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NPR 250_EC

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057686403

Sonepar Artikelnummer

121199144

Hersteller Artikelnummer

NPR 250_EC

Hersteller Typ

NPR 250_EC

Hersteller Artikel Nr.:

NPR 250_EC

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83024190

Gewicht:

0.345 kg

Die Befestigung der Rinne am Wandausleger erfolgt mit Schrauben NSM 6X10. Bei Verwendung eines Montageprofils muss der Wandausleger mit der Sicherung NPPVZ gesichert werden.