KOPOS - Wärmeisolierende Unterlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PI 80 2ZK_XX
Ausführung - Brandschutzkitt
Länge - 80 m
Lieferform - sonstige
Breite - 105 m
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057614727
Sonepar Artikelnummer
121198104
Hersteller Artikelnummer
PI 80 2ZK_XX
Hersteller Typ
PI 80 2ZK_XX
Hersteller Artikel Nr.:
PI 80 2ZK_XX
Ausführung:
Brandschutzkitt
Länge:
80 m
Lieferform:
sonstige
Breite:
105 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.065 kg
Asbestfreies, ungefährliches Material. Das Pad erhöht den Wärmewiderstand bei der Installation der Dosen auf brennbaren Oberflächen. Entspricht der Form der Verdrahtungsbox und der Geräte.


