KOPOS - Wärmeisolierende Unterlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PI 80T_XX
Ausführung - Brandschutzkitt
Länge - 80 m
Lieferform - sonstige
Breite - 80 m
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057614703
Sonepar Artikelnummer
121198107
Hersteller Artikelnummer
PI 80T_XX
Hersteller Typ
PI 80T_XX
Hersteller Artikel Nr.:
PI 80T_XX
Ausführung:
Brandschutzkitt
Länge:
80 m
Lieferform:
sonstige
Breite:
80 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.050 kg
Asbestfreies, ungefährliches Material. Das Pad erhöht den Wärmewiderstand bei der Installation der Dosen auf brennbaren Oberflächen. Entspricht der Form der Verdrahtungsbox und der Geräte. Die Dicke des Pads beträgt 5 mm.


