Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - Abd ZSU30 Min HK07r-wei

kopierenkopieren
KOPP - Abd ZSU30 Min HK07r-wei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 313429303

  • Ausführung - Drehknopf

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224592338

Sonepar Artikelnummer

121057081

Hersteller Artikelnummer

313429303

Hersteller Typ

313429303

Hersteller Artikel Nr.:

313429303

Ausführung:

Drehknopf

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Abdeckung für mechanische Zeitschaltuhr im Design HK07 und der Farbe Reinweiß. Maximale Laufzeit derZeitschaltuhr 30min. Schutzart IP 20