KOPP - Akku.wechsel.NotrufHK07 r-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450402018
Bestückung 1 - sonstige
Bestückung 2 - sonstige
Anzahl der Steckdosen gesamt - 0
Bedienungsart - Wippe/Taste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224653176
Sonepar Artikelnummer
121057175
Hersteller Artikelnummer
450402018
Hersteller Typ
450402018
Hersteller Artikel Nr.:
450402018
Bestückung 1:
sonstige
Bestückung 2:
sonstige
Anzahl der Steckdosen gesamt:
0
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
10 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.049 kg


