Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - Antennenstd.3f. Sockel

kopierenkopieren
KOPP - Antennenstd.3f. Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 916400181

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Ja

  • Mit Staubschutz - Nein

  • Mit Klappdeckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224582933

Sonepar Artikelnummer

121057300

Hersteller Artikelnummer

916400181

Hersteller Typ

916400181

Hersteller Artikel Nr.:

916400181

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.104 kg

Antennensteckdosen-Sockel TV/RF/SAT Einzel-und Stichleitungsdose für Einzelanlagen und entkoppelte Stichleitungen im SAT-und Kabelfernsehen, digitaltauglich