KOPP - AP-FR A/W-Sch. BLUE anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560615007
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224654616
Sonepar Artikelnummer
121056998
Hersteller Artikelnummer
560615007
Hersteller Typ
560615007
Hersteller Artikel Nr.:
560615007
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Einbautiefe:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.151 kg


