KOPP - AP-FR Jal-Sch. BLUE arkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561502005
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Wippe
Farbe - weiß
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224338677
Sonepar Artikelnummer
121057012
Hersteller Artikelnummer
561502005
Hersteller Typ
561502005
Hersteller Artikel Nr.:
561502005
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
2
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.154 kg


