KOPP - AP-FR Jal-Sch. BLUE grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561556004
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224259569
Sonepar Artikelnummer
121057014
Hersteller Artikelnummer
561556004
Hersteller Typ
561556004
Hersteller Artikel Nr.:
561556004
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.154 kg


