KOPP - AP-FR Jal-TasterBLUEgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560956012
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224354523
Sonepar Artikelnummer
121057008
Hersteller Artikelnummer
560956012
Hersteller Typ
560956012
Hersteller Artikel Nr.:
560956012
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.152 kg


