KOPP - AP-FR Komb.wgr.o.BS pAQA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139405000
Ausführung des Schalters/Tasters - Wechselschalter
Ausführung der Steckdose - ohne Schutzkontakt
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Wippe/Taste
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224658959
Sonepar Artikelnummer
121057026
Hersteller Artikelnummer
139405000
Hersteller Typ
139405000
Hersteller Artikel Nr.:
139405000
Ausführung des Schalters/Tasters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
ohne Schutzkontakt
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
vertikal
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.242 kg


