KOPP - AP-FR Kreuz-Sch.BLUEant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560715000
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224654623
Sonepar Artikelnummer
121057001
Hersteller Artikelnummer
560715000
Hersteller Typ
560715000
Hersteller Artikel Nr.:
560715000
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Einbautiefe:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.154 kg


