KOPP - AP-FR Schl.Sch.BLUEant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561715001
Bedienungsart - Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224654685
Sonepar Artikelnummer
121057019
Hersteller Artikelnummer
561715001
Hersteller Typ
561715001
Hersteller Artikel Nr.:
561715001
Bedienungsart:
Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Nennspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
76 mm
Einbautiefe:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.187 kg


