KOPP - AP-FR Schl.Sch.BLUEarkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561702018
Bedienungsart - Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Farbe - weiß
Tastschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224399654
Sonepar Artikelnummer
121057018
Hersteller Artikelnummer
561702018
Hersteller Typ
561702018
Hersteller Artikel Nr.:
561702018
Bedienungsart:
Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Farbe:
weiß
Tastschalter:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
5 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
5 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.187 kg


