KOPP - AP-FR Serien-Sch.BLUE an

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560515004
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224654500
Sonepar Artikelnummer
121056995
Hersteller Artikelnummer
560515004
Hersteller Typ
560515004
Hersteller Artikel Nr.:
560515004
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
62 mm
Einbautiefe:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.153 kg


