KOPP - AP-FR Serien-Sch.BLUEark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560502004
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224338639
Sonepar Artikelnummer
121056994
Hersteller Artikelnummer
560502004
Hersteller Typ
560502004
Hersteller Artikel Nr.:
560502004
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Tastschalter:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.153 kg


