KOPP - AP-FR Steckdose1f.BLUEan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103315007
Herkunftsland - TN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.152 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224654418
Sonepar Artikelnummer
121056901
Hersteller Artikelnummer
103315007
Hersteller Typ
103315007
Hersteller Artikel Nr.:
103315007
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.152 kg
Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design BLUE ELECTRIC, Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Nennspannung 250V~, Nennstrom 16A, Schutzart IP44, Farbe: anthrazit


