KOPP - AP-FR Steckdose1f.BLUEgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103356006
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008224259392
Sonepar Artikelnummer
121056902
Hersteller Artikelnummer
103356006
Hersteller Typ
103356006
Hersteller Artikel Nr.:
103356006
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.152 kg


