KOPP - AP-FR Taster be.pAQA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540397002
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224658850
Sonepar Artikelnummer
121057035
Hersteller Artikelnummer
540397002
Hersteller Typ
540397002
Hersteller Artikel Nr.:
540397002
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


