KOPP - AP-FR Taster BLUE arkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560802003
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Mit Beleuchtung - Ja
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224352864
Sonepar Artikelnummer
121057003
Hersteller Artikelnummer
560802003
Hersteller Typ
560802003
Hersteller Artikel Nr.:
560802003
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Mit Beleuchtung:
Ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.152 kg


