KOPP - AP-FR Taster pAQA hg/dg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540356003
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Nein
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224586535
Sonepar Artikelnummer
121057033
Hersteller Artikelnummer
540356003
Hersteller Typ
540356003
Hersteller Artikel Nr.:
540356003
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.123 kg


