KOPP - AP-FR Taster/schl.BLUEgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560856002
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Ja
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224352871
Sonepar Artikelnummer
121057005
Hersteller Artikelnummer
560856002
Hersteller Typ
560856002
Hersteller Artikel Nr.:
560856002
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.154 kg


