Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - AP-FR VerbindSetProfi an

kopierenkopieren
KOPP - AP-FR VerbindSetProfi an

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 327315001

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224654494

Sonepar Artikelnummer

121056989

Hersteller Artikelnummer

327315001

Hersteller Typ

327315001

Hersteller Artikel Nr.:

327315001

Ausführung:

Verbindungsstück

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Aufputz Feuchtraum Verbindungsstück für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV- und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, 2 Stück, Schutzart IP44, Farbe: anthrazit