Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - AP-FR VerbindSetProfi gr

kopierenkopieren
KOPP - AP-FR VerbindSetProfi gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 327328049

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Farbe - anthrazit

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - TN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224467056

Sonepar Artikelnummer

121056990

Hersteller Artikelnummer

327328049

Hersteller Typ

327328049

Hersteller Artikel Nr.:

327328049

Ausführung:

Verbindungsstück

Farbe:

anthrazit

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Aufputz Feuchtraum Verbindungsstück 1-fach für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV-und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, 2 Stück, IP44, BLUE ELECTRIC, grau