KOPP - Doppel-Dimmer 2x15-120W/VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 844100000
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drehknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224624992
Sonepar Artikelnummer
121057294
Hersteller Artikelnummer
844100000
Hersteller Typ
844100000
Hersteller Artikel Nr.:
844100000
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Schaltleistung LED:
40 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.095 kg


