KOPP - DW-Dimmer LED 3-100 W RL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 844400008
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224631310
Sonepar Artikelnummer
121057295
Hersteller Artikelnummer
844400008
Hersteller Typ
844400008
Hersteller Artikel Nr.:
844400008
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
20 .. 250 VA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.128 kg


