KOPP - DW-Dimmer LED 3-50W RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 844500001
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224631334
Sonepar Artikelnummer
121057296
Hersteller Artikelnummer
844500001
Hersteller Typ
844500001
Hersteller Artikel Nr.:
844500001
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung kapazitive Last:
15 .. 150 VA
Max. Schaltleistung LED:
50 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.094 kg


