KOPP - e.RTR.HK07.basic.sta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 296547005
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224662130
Sonepar Artikelnummer
121057076
Hersteller Artikelnummer
296547005
Hersteller Typ
296547005
Hersteller Artikel Nr.:
296547005
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Messbereich:
0 .. 40 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
11 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.045 kg


