KOPP - e.RTR.HK07.premium.anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 296715008
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Differenzwert - 1 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224662154
Sonepar Artikelnummer
121057077
Hersteller Artikelnummer
296715008
Hersteller Typ
296715008
Hersteller Artikel Nr.:
296715008
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Messbereich:
0 .. 40 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
7016
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
11 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.045 kg


