KOPP - Glimmlampe f.Bel.v.Scha

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 324300044
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Nennstrom - 10 A
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008220063047
Sonepar Artikelnummer
121057084
Hersteller Artikelnummer
324300044
Hersteller Typ
324300044
Hersteller Artikel Nr.:
324300044
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Nennstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
1 mA
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.020 kg


