KOPP - Glimmlampe hohe Leistg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325900005
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Nennstrom - 10 A
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224352819
Sonepar Artikelnummer
121056987
Hersteller Artikelnummer
325900005
Hersteller Typ
325900005
Hersteller Artikel Nr.:
325900005
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Nennstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
2 mA
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.009 kg


