Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - Glühlampe 12V Geh.orange

kopierenkopieren
KOPP - Glühlampe 12V Geh.orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321212047

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Nennspannung - 230 V

  • Nennstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224587211

Sonepar Artikelnummer

121057082

Hersteller Artikelnummer

321212047

Hersteller Typ

321212047

Hersteller Artikel Nr.:

321212047

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

10 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

40 mA

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

Glühlampe 12V, für Schalter und Taster, Gehäuse orange