Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - Glühlampe 24V Geh.grau

kopierenkopieren
KOPP - Glühlampe 24V Geh.grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321224046

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Nennspannung - 230 V

  • Nennstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224587228

Sonepar Artikelnummer

121057083

Hersteller Artikelnummer

321224046

Hersteller Typ

321224046

Hersteller Artikel Nr.:

321224046

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

10 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

40 mA

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

Glühlampe 24V, für Schalter und Taster, Gehäuse grau