KOPP - HK07 IP44 Wippe o.L. anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 493515005
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Schutzart (IP)
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224647625
Sonepar Artikelnummer
121057212
Hersteller Artikelnummer
493515005
Hersteller Typ
493515005
Hersteller Artikel Nr.:
493515005
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Schutzart (IP)
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg


