KOPP - INFRA DeckUP360 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 822101028
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 3 m
Max. Einschaltdauer - 12 min
Max. Schaltleistung - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224612449
Sonepar Artikelnummer
121057255
Hersteller Artikelnummer
822101028
Hersteller Typ
822101028
Hersteller Artikel Nr.:
822101028
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
3 m
Max. Einschaltdauer:
12 min
Max. Schaltleistung:
2000 W
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
28 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Spannungsart:
AC
Min. Einschaltdauer:
5 s
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Einschaltstrom:
8 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
96 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.157 kg


