KOPP - INFRA Präz-Deck360 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 822101035
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Einschaltdauer - 15 min
Max. Schaltleistung - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224612456
Sonepar Artikelnummer
121057256
Hersteller Artikelnummer
822101035
Hersteller Typ
822101035
Hersteller Artikel Nr.:
822101035
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Einschaltdauer:
15 min
Max. Schaltleistung:
2000 W
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
12.5 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Spannungsart:
AC
Min. Einschaltdauer:
120 s
Ausschaltverzögerung:
300 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Einschaltstrom:
8 A
Min. Einschaltstrom:
8 A
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Tiefe:
75.5 mm
Durchmesser:
112 mm
Einbautiefe:
41 mm
Einbaudurchmesser:
65 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.165 kg


