KOPP - INFRAc.2D180°UP IP20HK07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 805829006
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 10 m
Max. Einschaltdauer - 4 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224592154
Sonepar Artikelnummer
121057245
Hersteller Artikelnummer
805829006
Hersteller Typ
805829006
Hersteller Artikel Nr.:
805829006
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
10 m
Max. Einschaltdauer:
4 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Max. Schaltleistung:
400 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.05 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
0 Hz
Min. Einschaltdauer:
4 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1000 lx
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
16 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Höhe:
50 mm
Tiefe:
61.4 mm
Durchmesser:
50 mm
Einbaubreite:
50 mm
Einbautiefe:
31 mm
Einbaulänge:
32 mm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.123 kg


