KOPP - INFRAc. RC-Glied

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291500043
Art des Zubehörs/Ersatzteils - RC-Glied
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008224523714
Sonepar Artikelnummer
121057070
Hersteller Artikelnummer
291500043
Hersteller Typ
291500043
Hersteller Artikel Nr.:
291500043
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
RC-Glied
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.011 kg
Zum Schutz vor Beeinträchtigungen, z. B. Wiedereinschaltung (Takten) des Präsenz- oder Bewegungsmelders, durch geschaltete Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren o. ä.).Nennspannung: 230 VAC, isolierte Anschlussleitung NYFAFW 0,5 mm², 75 mm Länge, 5,0 mm abisoliert, Kapazität 0,1µF, Widerstand 100Ω


