Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPP - INFRAcontrol AP 240° IP55 sw

kopierenkopieren
KOPP - INFRAcontrol AP 240° IP55 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 824615019

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008224629768

Sonepar Artikelnummer

121057265

Hersteller Artikelnummer

824615019

Hersteller Typ

824615019

Hersteller Artikel Nr.:

824615019

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Optimale Montagehöhe:

2 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Spannungsart:

AC

Min. Einschaltdauer:

5 s

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.460 kg

INFRAcontrol R 240° AP IP55, INFRAcontrol Bewegungsschalter, Farbe schwarz, Aufputz, Eckwinkelinklusive, Schutzart IP55, Erfassungsbereich 240°, Erfassungsreichweite 16m, Einstellmöglichkeit "Sensivit"" fürErfassungsjustage, drehbare Erfassungslins e zur optimalen Ausrichtung, Empfohlene Montagehöhe 2m, Einstellzeit 5 Sek. - 30 Min., Dämmerungsschwelle einstellbar,3-Draht Gerät für ohmsche und induktive Last, Anschlusswerte: 230 VAC,50 Hz, 2300 W Glühlampe